無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード43086595 品番BSMLW500MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠

付属品
レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
ゴールド 質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 連続使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作湿度(%)5〜85 アズワン品番64-3777-36 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線2.4GHz 動作温度範囲(℃)5〜40 読取方式レーザー方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする