パール金属
エーレ ステンレス製ティースプーン6本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
43086656
品番
B-5590
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
130
色
シルバー
質量(g)
14
食器の種類
洋食器