DRAMデスクトップ用 DDR4-3200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)8 注文コード43086866 品番SP008GBLFU320B02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。
メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。
このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。
このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。

仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS 容量(GB)8 メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする