さらさ洗剤ジェル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(670g) 注文コード43087268 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。

形状ジェルボール シリーズさらさ 商品タイプ本体
注意
※汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。着色料は無配合ですが、生産設備が他の洗剤と共用のため微量に検出されることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43087268 - 19665208 - さらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 本体 さらさ さらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 本体 さらさ 1個(600g) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43087250
2024-03-16
用途:
洗濯時に使用
中村精工有限会社 様

スーパーや量販店でもこれだけの容量の物が売っていないので助かります。
洗濯後の着心地も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする