ゴルフネット25mm 目合

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087339 品番4m × 30m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カットして自由に使える交換用ネット。
ゴルフボールが抜けない25mm目を採用。
耐久力の高いポリエチレン製。
自宅の庭でいつでも練習ができるゴルフネット。

寸法(m)幅4x長さ30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーダー養生ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする