シンセイ
シンセイの バルコニーまわり
シンセイの 人工芝
シンセイの ロール式人工芝
リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43087375
品番
2m×10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
お庭の防草・ベランダや室内の模様替えに。
艶消し加工・枯れ色の繊維を加えてリアルな質感に仕上げました。
寸法(幅W×長さL)(m)
2×10
穴間隔(mm)
【水抜き穴】100
密度
15750/m2±3%
丈(mm)
【芝】30
ゲージ
3/8インチ
繊度(dtex)
7000±5%
注意
※お客様都合でのキャンセル及び返品・交換は受け付けておりません。あらかじめご了承の上、ご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません