アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
水切り50スペアゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43087400
品番
AZH-SP612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます
材質
合成ゴム
質量(g)
46
幅(cm)
【水切り】47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×10×50
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※スペアのみ・本体は別売りです。