画像準備中

水切り60スペア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087418 品番AZH-SPA24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます
水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。

材質合成ゴム 質量(g)361 幅(cm)【水切り】59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×24×54 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スペアのみ・本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする