画像準備中

縦横水切りワイパー50L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087427 品番MP440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

場所や用途に応じて、ヘッドの方向を縦横自由に変えられる水切りワイパー
です。
縦にすればせまい場所の水切りもラクにできます。
テラス、店舗、厨房や、Pタイル、コンクリートなど水洗いした後のフロアの水切りにオススメです。

材質【水切り】合成ゴム【フレーム】ABS樹脂【柄】樹脂被覆鋼管 質量(g)529 幅(cm)【水切り】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×112×1335 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする