TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43087725
品番
フサカケ ギヤラリ- ゴ-ルド 1コ
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
色
ゴールド
種類
ギャラリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×89×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。