TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ノルディ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アッシュ
注文コード
43087741
品番
フサカケ ノルデイ アツシユ 1コ
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
ナベ全ネジ3.0×25
材質
天然木
色
アッシュ
種類
ノルディ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×80×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。