TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ワンビスA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43087935
品番
フサカケ ワンビスA ビタ-G N バラ
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
ナベ全3.5×35
材質
亜鉛
色
ビターグレイン
種類
ワンビスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×62×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。