TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ロワール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
43087960
品番
フサカケ ロワ-ル シルバ- バラ
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
色
シルバー
種類
ロワール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×78×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。