TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ パルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ウォールナット
注文コード
43087996
品番
フサカケ パルト ウオ-ルナツト バラ
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
オレフィン系樹脂被覆金属板、ガラス入りナイロン樹脂
色
ウォールナット
種類
パルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×72×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。