※代表画像です

ハンギングバーセット H-3 壁面付Iタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)900 ホワイト 注文コード43088136 品番ハンギングH3 ヘキI WH 900
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様固定タイプ セット内容本体バー1本、壁面ブラケットU2個、 六角レンチ1本、 取付ネジ(ナベ3.5×35mm) 材質本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、壁面ブラケットU(亜鉛ダイカスト) 幅(mm)900 ホワイト 許容荷重(kg)30 タイプ壁面付Iタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする