※代表画像です

ハンギングH1 ヘキメンI GY     1400 ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 43088197 ハンギングH1 ヘキメンI GY     1400 ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 43088197 ハンギングH1 ヘキメンI GY     1400 ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 43088197 ハンギングH1 ヘキメンI GY     1400 ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 43088197 ハンギングH1 ヘキメンI GY     1400 ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 43088197 ハンギングH1 ヘキメンI GY     1400 ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 43088197

ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)1400 注文コード43088197 品番ハンギングH1 ヘキメンI GY 1400
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様固定タイプ セット内容本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm) 材質本体バー(アルミニウム合金押出形材)、壁面バー(塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング硬質・軟質塩化ビニル樹脂)、固定アダプター・壁面付ブラケット・壁面Lジョイント(亜鉛ダイカスト) 幅(mm)1400 グレー 許容荷重(kg)10 タイプ壁面付Iタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする