レガ-トスクエア A ビタ-G     S2.00 レガートスクエア 正面付Aセット TOSO 43088547 レガ-トスクエア A ビタ-G     S2.00 レガートスクエア 正面付Aセット TOSO 43088547 レガ-トスクエア A ビタ-G     S2.00 レガートスクエア 正面付Aセット TOSO 43088547

レガートスクエア 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)2 セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) ビターグレイン 注文コード43088547 品番レガ-トスクエア A ビタ-G S2.00
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法・セット内容・色など16種類から選べます 他の種類を見る

モダンを引き立てる、フラットデザイン

セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) 材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス) ビターグレイン 寸法(m)2 セット名シングル正面付Aセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする