セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートエキストラシングルブラケット3個、エリートランナー20個、エリートマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)
色ダークマホガニー
寸法(m)2
セット名シングル正面付 メタルAセット
RoHS指令(10物質対応)対応