※代表画像です

レガ-ト A    Dマホガニ-    W2.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43089037 レガ-ト A    Dマホガニ-    W2.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43089037 レガ-ト A    Dマホガニ-    W2.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43089037

レガート 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)2 セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2.0mm、エリートキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) ダークマホガニー 注文コード43089037 品番レガ-ト A Dマホガニ- W2.00
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法・セット内容・色など32種類から選べます 他の種類を見る

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール

セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2.0mm、エリートキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) 材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂) ダークマホガニー 寸法(m)2 セット名ダブル正面付Aセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする