セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2.0mm、エリートキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)
色ナチュラルグレイン
寸法(m)2
セット名ダブル正面付Aセット
RoHS指令(10物質対応)対応