※代表画像です

レガ-トスクエア A アツシユG     W2.00 レガートスクエア 正面付Aセット TOSO 43089360 レガ-トスクエア A アツシユG     W2.00 レガートスクエア 正面付Aセット TOSO 43089360 レガ-トスクエア A アツシユG     W2.00 レガートスクエア 正面付Aセット TOSO 43089360

レガートスクエア 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)2 セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティダブルブラケット3個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) アッシュグレイン 注文コード43089360 品番レガ-トスクエア A アツシユG W2.00
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法・セット内容・色など16種類から選べます 他の種類を見る

モダンを引き立てる、フラットデザイン

セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティダブルブラケット3個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) 材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス) アッシュグレイン 寸法(m)2 セット名ダブル正面付Aセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする