セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット3個、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー3個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×45)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
色ダークマホガニー
寸法(m)2
セット名ダブル天井付Mセット
RoHS指令(10物質対応)対応