大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
145
145
145
110
112
115
120
125
130
135
140
150
75
65
70
73
77
80
85
90
95
100
105
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43089882
品番
M4×145×50
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
145
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7