大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
100
100
100
90
95
75
65
70
73
77
80
85
105
110
112
115
120
125
130
135
140
145
150
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43089952
品番
M5×100×50
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
100
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9