セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリート天井付ダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2.0mm1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×50)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ナイロン樹脂、ツメ:アセタール樹脂、スペーサー:硬質ポリエチレン(天井付ダブルブラケット))
色ナチュラルグレイン
寸法(m)2
セット名ダブル天井付Mセット
RoHS指令(10物質対応)対応