セット内容レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートエキストラシングルブラケット5個、エリートランナー32個、エリートマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)
色オーク
寸法(m)3
セット名シングル正面付Aセット
RoHS指令(10物質対応)対応