曜日別特売
レガ-ト A    ナチユラルG     S3.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43090078

レガ-ト A    ナチユラルG     S3.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43090078
レガ-ト A    ナチユラルG     S3.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43090078
レガ-ト A    ナチユラルG     S3.00 レガート 正面付Aセット TOSO 43090078

レガート 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートエキストラシングルブラケット5個、エリートランナー32個、エリートマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)ナチュラルグレイン注文コード43090078品番レガ-ト A ナチユラルG S3.00
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール

セット内容レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートエキストラシングルブラケット5個、エリートランナー32個、エリートマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)ナチュラルグレイン寸法(m)3セット名シングル正面付AセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする