レガ-トスクエア B アツシユG     S3.00 レガートスクエア 正面付Bセット TOSO 43090401 レガ-トスクエア B アツシユG     S3.00 レガートスクエア 正面付Bセット TOSO 43090401 レガ-トスクエア B アツシユG     S3.00 レガートスクエア 正面付Bセット TOSO 43090401

レガートスクエア 正面付Bセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)3 セット内容レガートスクエアレール3.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5個、ネクスティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) アッシュグレイン 注文コード43090401 品番レガ-トスクエア B アツシユG S3.00
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・セット内容・色など16種類から選べます 他の種類を見る

モダンを引き立てる、フラットデザイン

セット内容レガートスクエアレール3.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5個、ネクスティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) 材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス) アッシュグレイン 寸法(m)3 セット名シングル正面付Bセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする