セット内容レガートスクエアレール3.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5個、ネクスティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
色オーク
寸法(m)3
セット名シングル正面付Bセット
RoHS指令(10物質対応)対応