セット内容レガートグランレール2.03m1本、レガートグランキャップ(左・右)1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップU(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
色ウォールナット
寸法(m)2
セット名シングル正面付Cセット
RoHS指令(10物質対応)対応