セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2m1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップU1.98m1本、カバートップキャップU1組、カバートップ固定クリップU3個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップU(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂)
色【カバートップ】ダーク
寸法(m)2
色(本体)ウォールナット
セット名カバートップUダブル正面付Mセット
RoHS指令(10物質対応)対応