曜日別特売
レガ-トスクエアM オ-ク    カバ2W2.00 レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43091268

※代表画像です

レガ-トスクエアM オ-ク    カバ2W2.00 レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43091268
レガ-トスクエアM オ-ク    カバ2W2.00 レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43091268
レガ-トスクエアM オ-ク    カバ2W2.00 レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43091268
レガ-トスクエアM オ-ク    カバ2W2.00 レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43091268
レガ-トスクエアM オ-ク    カバ2W2.00 レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43091268

レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット【カバートップ】ライト注文コード43091268品番レガ-トスクエアM オ-ク カバ2W2.00
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モダンを引き立てる、フラットデザイン

セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティダブルブラケット3個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップⅡ1.98m、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ3個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)【カバートップ】ライト寸法(m)2色(本体)オークセット名カバートップⅡダブル正面付MセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする