※代表画像です

レガ-トプリモM Dマホガニ-カバ2W2.00 レガートプリモ カバートップUダブル正面付Mセット TOSO 43091295 レガ-トプリモM Dマホガニ-カバ2W2.00 レガートプリモ カバートップUダブル正面付Mセット TOSO 43091295 レガ-トプリモM Dマホガニ-カバ2W2.00 レガートプリモ カバートップUダブル正面付Mセット TOSO 43091295 レガ-トプリモM Dマホガニ-カバ2W2.00 レガートプリモ カバートップUダブル正面付Mセット TOSO 43091295

レガートプリモ カバートップUダブル正面付Mセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)2 【カバートップ】ダーク 色(本体)ダークマホガニー 注文コード43091295 品番レガ-トプリモM Dマホガニ-カバ2W2.00
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム

セット内容レガートプリモレール2.03m1本、レガートプリモキャップストップM(左・右)1組、ネクスティダブルブラケット3個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップU1.98m1枚、カバートップキャップU1組、カバートップ固定クリップU3個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) 材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス) 【カバートップ】ダーク 寸法(m)2 色(本体)ダークマホガニー セット名カバートップUダブル正面付Mセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする