商品レビューを投稿する内容量1セットセット内容レガートプリモレール3.03m1本、レガートプリモキャップ1組、ネクスティダブルブラケット5個、ネクスティランナー56個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)色オーク注文コード43091916品番レガ-トプリモ A オ-ク W3.00
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム
セット内容レガートプリモレール3.03m1本、レガートプリモキャップ1組、ネクスティダブルブラケット5個、ネクスティランナー56個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)色オーク寸法(m)3セット名ダブル正面付AセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。