セット内容レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダウルブラケット5個、エリートランナー60個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール3.00m1本、エリートキャップストップ2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)
色ナチュラルグレイン
寸法(m)3
セット名ダブル正面付 メタルAセット
RoHS指令(10物質対応)対応