商品レビューを投稿する内容量1セット色【カバートップ】ホワイト注文コード43092336品番レガ-ト メタルM ホワイトG カバ2W2.00
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2m1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップⅡ1.98m1本、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ3個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂)色【カバートップ】ホワイト寸法(m)2色(本体)ホワイトグレインセット名カバートップⅡダブル正面付メタルMセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。