セット内容レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、レガート天井付ダブルブラケット5個、エリートランナー60個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール3.0mm1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×50)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ナイロン樹脂、ツメ:アセタール樹脂、スペーサー:硬質ポリエチレン(天井付ダブルブラケット))
色ホワイトグレイン
寸法(m)3
セット名ダブル天井付Mセット
RoHS指令(10物質対応)対応