仕様固定タイプ
セット内容本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)
材質本体バー(アルミニウム合金押出形材)、天井吊ポール(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、固定アダプター・天井ブランケット・天井Lジョイント天井Tジョイント(亜鉛ダイカスト)
色グレー
許容荷重(kg)10
タイプ天井付Lタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)1780×450
RoHS指令(10物質対応)対応