セット内容レガートグランレール3.03m1本、レガートグランキャップ(左・右)1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット5個、レガートグラン天井付ダブルブラケットスペーサー5個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×55)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップU(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
色ダークマホガニー
寸法(m)3
セット名ダブル天井付MCセット
RoHS指令(10物質対応)対応