ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298

※代表画像です

ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298
ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298
ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298
ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298
ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298
ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298
ハンギングH2 テンC GY   1780X270 ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 43093298

ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット材質本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、硬質・軟質塩化ビニル樹脂)、天井吊りポール(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、天井ブランケット、天井Lジョイント、天井Tジョイント(亜鉛ダイカスト)注文コード43093298品番ハンギングH2 テンC GY 1780X270
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様可動タイプセット内容本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、硬質・軟質塩化ビニル樹脂)、天井吊りポール(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、天井ブランケット、天井Lジョイント、天井Tジョイント(亜鉛ダイカスト)グレー許容荷重(kg)10タイプ天井付Cタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)1780×270RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする