※代表画像です

レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W3.00 レガートグラン カバートップUダブル正面付MCセット TOSO 43093411 レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W3.00 レガートグラン カバートップUダブル正面付MCセット TOSO 43093411 レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W3.00 レガートグラン カバートップUダブル正面付MCセット TOSO 43093411 レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W3.00 レガートグラン カバートップUダブル正面付MCセット TOSO 43093411

レガートグラン カバートップUダブル正面付MCセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)3 【カバートップ】ホワイト 色(本体)ホワイトグレイン 注文コード43093411 品番レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W3.00
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。

セット内容レガートグランレール3.03m1本、レガートグランキャップストップ(左・右)1組、ネクスティダブルブラケット5個、ネクスティランナー56個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップU3.01m1枚、カバートップキャップU1組、カバートップ固定クリップU5個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25) 材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップU(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) 【カバートップ】ホワイト 寸法(m)3 色(本体)ホワイトグレイン セット名カバートップUダブル正面付MCセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする