Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43094259 品番 MOT-SCBCCG100-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全
好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

ケーブル長(cm)100 ピンク 質量(g)約27 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする