MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの USB充電/データ転送ケーブル
MOTTERUの Type-Cケーブル
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43094390
品番
MOT-SCB240CCG200-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
色
スモーキーブラック
規格
最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
適合用途
充電/データ転送