手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43094460 品番OWL-CBCMCF10-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証

規格
USB4対応
最大240W(48V/5A)充電対応
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大 20Gbps (理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする