※代表画像です

ノルデイ25 D  チエリ-      NW3.10 ノルディ25 正面付Dセット TOSO 43094470 ノルデイ25 D  チエリ-      NW3.10 ノルディ25 正面付Dセット TOSO 43094470 ノルデイ25 D  チエリ-      NW3.10 ノルディ25 正面付Dセット TOSO 43094470 ノルデイ25 D  チエリ-      NW3.10 ノルディ25 正面付Dセット TOSO 43094470 ノルデイ25 D  チエリ-      NW3.10 ノルディ25 正面付Dセット TOSO 43094470

ノルディ25 正面付Dセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)3.1 セット内容ポール1.55m2本(ジョイントネジ1個)、キャップ2個、リングライナー36個、Nダブルブラケット3個、ネクスティーレール1.50m2本(ネクスティジョイント1個、ネクスティ用ジョイントカバー1個)、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、ネクスティシングルブラケット2個、取付ネジ 注文コード43094470 品番ノルデイ25 D チエリ- NW3.10
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法・セット内容など24種類から選べます 他の種類を見る

家具から考えるタイムレスデザインなウッドレール。
ノルディ25は、家具に使われる木材の色からレール色が考えられたカーテンレールです。人気の木材4種に着目し、家具とコーディネートできるカラーラインナップを展開しています。シンプルなデザインと、継ぎ目のないフォルムで空間に自然と溶け込む、タイムレスなデザインの木製レールです。

仕様ネクスティダブル正面付 セット内容ポール1.55m2本(ジョイントネジ1個)、キャップ2個、リングライナー36個、Nダブルブラケット3個、ネクスティーレール1.50m2本(ネクスティジョイント1個、ネクスティ用ジョイントカバー1個)、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、ネクスティシングルブラケット2個、取付ネジ 材質ポール(天然木・アッシュ)、キャップ(天然木・アッシュ)、リングランナー(天然木・アカシア)、ブラケット(天然木・アッシュ) チェリー 寸法(m)3.1 セット名Dセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャップA・B・C・Dの場合は、ポールを必ずカットする必要があります。カット寸法についてはポール長さ関係図をご覧ください。
※シングル正面付の取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35が付属しています。
※ネクスティダブル正面付でネクスティレール・ネクスティ部品はアッシュの場合はナチュラルグレイン、チェリーの場合はマイルドグレインとなります。
※ネクスティダブル正面付で取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※木目の濃さや方向は、ひとつひとつ異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする