勝星産業
勝星産業の 防護服・保護服・特殊服
勝星産業の 足カバー/脚絆
勝星産業の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
シャーリング足カバーロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
43094819
品番
AS-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
シャーリング付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム。
用途
農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等
色
ネイビー
サイズ
フリー
全長(cm)
51.0
特性
撥水、反射
注意
※洗濯の際は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。
※着用中の摩擦や汗により、他の物に色移りすることがあります、ご注意ください。
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止め下さい。