EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43094925 品番EG-AR-10
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。

付属品予備電池×6個/スペアキー×3個 材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼 質量(g)約270 本体寸法(mm)95×90×30 電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き) 太さ(Φmm)(シャックル部)10 保証期間ご購入日より6ヶ月 音量(dB)(アラーム)約110
注意
※アラームは自動で約13秒後に止まり、再度待機状態に戻ります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

衝撃感知! 防犯アラームロック EG-AR-10
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする