トライメイト
トライメイトの 水廻り部材
トライメイトの 洗濯機用品
トライメイトの 排水部材
洗濯機台キャスター付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43095038
品番
TR-SDK-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。
伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途
洗濯機の移動などに
付属品
水平レベル 防振パッド
仕様
キャリー360°回転
寸法(mm)
640×640×120
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
約120
注意
※本体サイズ以上の洗濯機などは乗せないでください。乗せる前にがたつきなどがないか確認してから使用して下さい。
※ビスの取付じは電動インパクトなどで取付けてください。