アクアシステム
アクアシステムの 冷房用品
アクアシステムの 工場扇
アクアシステムの 工場扇スタンドタイプ
グリスアッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個組)
注文コード
43095047
品番
GRU
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能
グリスの内容量は4回転分(3.8cc)
1回転あたり0.47cc
用途
エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器
吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に
接続口径
1/8
質量(kg)
0.06
材質(本体)
AL
作動方式
手動ネジ式
タンク容量(mL)
3.8