使用イメージ・本体は別売で棚セットのみの品番です
中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ゴンドラ什器
中日販売の スチール什器
ULスライド棚セットU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43095099
品番
215-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
UL什器用の棚がスライド可能で作業性アップ
用途
UL什器用スライド棚のセット
材質
スチール
幅(mm)
900
色
白
奥行(mm)
400
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません